曜日別特売

フィン付圧力調整器

フィン付圧力調整器 - ヤマト産業

アルミフィンで凍結防止ができます。
減圧時、温度降下するガスに最適です。
大気熱エネルギーを利用し電源不要です。

用途
温度降下ガス大流量用。
トラスコ品番
851-3567
材質
本体:アルミ
流体
エチレンガス
使用圧力(MPa)
二次側:0.2~0.99MPa
使用圧力
一次側:1.3~20MPa
接続
出口:W22-14(右)オネジ(R)
標準流量
20Nm3/h
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173357YR-600C2H4
¥145,100
¥109,800
¥120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする