分析機用フィン付二段圧力調整器
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
フィン付で凍結防止機能があります。
- 用途
- 温度降下ガス分析機用、研究用。
- トラスコ品番
- 851-3566
- 材質
- 本体:ステンレス
- 流体
- エチレンガス
- 使用圧力(MPa)
- 二次側:0.1~0.6MPa
- 使用圧力
- 一次側:2~15MPa
- 接続
- 出口:Rc1/4、入口:W22-14袋ナット(左)
- 標準流量
- 20L/min
- 内容量
- 1台
注意
※ガス純度:露点-50℃以下、 連続1時間※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ










