RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 長さ(m)2 注文コード48485667 品番400-9742
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:2m●シールドタイプ:U/FTP●シース色:グレー●基準適合:RoHS対応●Cat 5eパッチリード. Cat 5eイーサネットケーブルは、コンピュータネットワーク向けに設計されています。最大100 MHzの周波数範囲に対応します。最大1 Gbpsの伝送速度に最適です。Cat 5eでインターネットアクセスやファイル共有に最適な接続が実現されます。自宅やオフィスは、このケーブルを使用するのに絶好の環境です。. ブーツストレインリリーフによってケーブルの支持とラッチの保護を実現 長さ(m)2 規格RoHS対応 シールドU/FTP シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする