RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(305m) 長さ(m)305 注文コード48485877 品番812-4791
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:305m●シールドタイプ:S/UTP●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:スタンダード●外側シース材質:PVC●コアストランド:7/016●AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ストランド数:7●外径:5.6mm●許容電圧:300 V ac●ケーブル形状:ツイストペア●断面積:0.14 mm2●ストランド径:0.16 mm●減衰:37.4 dB●ISO / IEC11801、EN50173準拠. Cat5e SFTPパッチ. 4対26 awg (0.94 mm O) 7/34より線裸銅導体、ポリオレフィン絶縁 バインダー ポリエステルテープで被覆、被覆率100 % テープスクリーン アスミナイズ処理ポリエステルテープ ブレードスクリーン 0.1 mmスズめっき銅、最小被覆率65 % ジャケット RAL7037グレー難燃性PVC 長さ(m)305 外径(Φmm)5.6 材質(シース)PVC AWG26 シールドS/UTP シース色グレー 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)37.4 dB ケーブル形状ツイストペア ストランド数7 許容電圧(V)300 V ac ストランド径(Φmm)0.16 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7/016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする