RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 注文コード48486209 品番528-0188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:5m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●基準適合:RoHS対応●機器クリアランス情報 アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。. アングルCat 5e UTPパッチリード. RJ45の接続に対する新しいアプローチ、新しいアングルタイプ。 これらのグレーリードは、スペースや接続の特定の向きが重要となるRJ45パッチ要件に対するソリューションを提供します。 アングルプラグのぴったりとした半径は、横型又は縦型に関係なくスペースが重視される場所に理想的です。 さらに、プラグハウジング入り口でケーブルが過度のひずみを発生しない利点があります。. 横型. タイプAは、ストレート→アングル構造で、横向きに置いた状態でタブアップソケットに接続、アングルプラグは左から差し込むタイプ. 縦型. タイプCは、ストレート→アングル構造で、縦向きに立てた状態でタブダウンソケットに接続 長さ(m)5 規格RoHS対応 材質(シース)PVC シールドU/UTP シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする