仕様シールドタイプ:UTP●長さ:20m●シース色:青●外側シース材質:LSZH●基準適合:RoHS対応●RS Cat 6 UTP LSZH RJ45パッチケーブル. Cat 6 100Ω UTP丸型パッチケーブル、AWG 26の4ペア構造、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ジャケット、オーバーモールド構造のRJ45プラグで両端を事前終端処理済み これらのCat 5eパッチコードには、様々なカラーや長さを用意しています。
長さ(m)20
規格RoHS対応
材質(シース)LSZH
シールドUTP
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応