RS PRO Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(305m) 長さ(m)305 注文コード48487103 品番556-382
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は長さ・内容量など140種類から選べます 他の種類を見る
仕様シールドタイプ:F/UTP●長さ:305m●シース色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:LSZH●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●ストランド数:1●コアストランド:1/23●外径:7.4mm●ストランド径:23 AWG●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:ツイストペア●Cat 6ケーブル. 重要な用途に使用するLANや、将来にわたって使用する配線に使用するための、強化高性能Cat6ケーブル。 長さ(m)305 外径(Φmm)7.4 材質(シース)LSZH AWG23 シールドF/UTP シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ストランド数1 燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 導体ストランドソリッド コアストランド(mm)1/23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする