RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:60 V ac●シールド/非シールド:シールド●DINナンバー:DIN 41524●ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ●コンタクト材質:真鍮●シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
注文コード
48488415
品番
170-5539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:60 V ac●シールド/非シールド:シールド●DINナンバー:DIN 41524●ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ●コンタクト材質:真鍮●シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
RoHS指令(10物質対応)
対応