RS PRO Dinソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:プッシュロック●ボディ向き:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●シールド/非シールド:シールド●シリーズ:YE-147XS●ハウジング材質:ABS●コンタクトめっき:銀●RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点 . 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジング 注文コード48488424 品番491-071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●接合型:プッシュロック●ボディ向き:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●シールド/非シールド:シールド●シリーズ:YE-147XS●ハウジング材質:ABS●コンタクトめっき:銀●RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点 . 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする