RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:34 V●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:71251●ハウジング材質:メタル●コンタクトめっき:ニッケル●1/4回転ロック式DINプラグ. 1/4回転ロック式DINレールプラグです。 このハウジングは、ニッケル-スズめっきで保護されています。
注文コード
48488476
品番
167-3722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:34 V●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:71251●ハウジング材質:メタル●コンタクトめっき:ニッケル●1/4回転ロック式DINプラグ. 1/4回転ロック式DINレールプラグです。 このハウジングは、ニッケル-スズめっきで保護されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応