RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ネジロック●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:MAB●ハウジング材質:鋼●動作温度 Min:-20℃●
注文コード
48488485
品番
156-4189
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ネジロック●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:MAB●ハウジング材質:鋼●動作温度 Min:-20℃●
RoHS指令(10物質対応)
対応