RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:4A 、 定格電圧:60 V ac 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
注文コード
48488528
品番
692-5438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:4A 、 定格電圧:60 V ac 、 シールド/非シールド:シールド 、 ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止