RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:埋め込みネジ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-3098●ハウジング材質:ダイキャストニッケル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式ケーブルDINソケット. 3極 / 4極、金属製ツイストロック式ケーブルDINソケット
注文コード
48488537
品番
786-3467
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:埋め込みネジ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-3098●ハウジング材質:ダイキャストニッケル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式ケーブルDINソケット. 3極 / 4極、金属製ツイストロック式ケーブルDINソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応