内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:4A 、 定格電圧:60 V ac 、 シールド/非シールド:シールド 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
注文コード48488616
品番692-5435