内容量1個
仕様コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:埋め込みネジ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-3098●ハウジング材質:ダイキャストニッケル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式ケーブルソケット. 5極 / 8極、金属製ツイストロック式ケーブルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意
注文コード48488625
品番786-3476