内容量1個
仕様コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:34 V●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:71251●ハウジング材質:メタル●コンタクトめっき:ニッケル●ツイストロックDINコネクタ. ツイストロックDINコネクタの充実した製品群には、確実な1/4回転ロック機構を備えたパネル取り付けとケーブル取り付けのタイプを用意しています。 パネル取り付けツイストロックコネクタは、前面又は背面取り付けに適しています。. 安全で堅牢な1//4回転ツイストロックハウジング パネルソケットは前面又は背面取り付け用
注文コード48488668
品番167-4028