内容量1個
仕様コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:100 V ac●シールド/非シールド:シールド●ハウジング材質:ABS●コンタクトめっき:ニッケル, 銀●業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
注文コード48488686
品番490-983