RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Dinソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-2002●ハウジング材質:メタル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意
注文コード
48488695
品番
786-3423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-2002●ハウジング材質:メタル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応