内容量1個
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:シャーシマウント 、 接合型:バヨネット 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1A 、 定格電圧:100 V ac 、 シールド/非シールド:シールド 、 シリーズ:YE-139XS 、 ハウジング材質:ABS 、 動作温度 Min:-25℃ 、 RS Pro Bayonet Locking Chassis Mount DIN Connector Sockets. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this chassis mount DIN Connector features a bayonet locking system for quick and secure mating with corresponding cable mounted plugs.
注文コード48488783
品番490-911