RS PRO Dinソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:8●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:埋め込みネジ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-3098●ハウジング材質:ダイキャストニッケル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式ケーブルソケット. 5極 / 8極、金属製ツイストロック式ケーブルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意 注文コード48488817 品番786-3473
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥999399
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ツイストロック●端子方法:埋め込みネジ●ボディ向き:ストレート●定格電流:2A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:B-3098●ハウジング材質:ダイキャストニッケル●コンタクトめっき:銀●金属製ツイストロック式ケーブルソケット. 5極 / 8極、金属製ツイストロック式ケーブルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする