内容量1個
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 IP保護等級:IP30 、 シールド/非シールド:シールド 、 DINナンバー:DIN 41524 、 シリーズ:MAWI 、 ハウジング材質:PE 、 動作温度 Min:-20℃ 、 90° Plugs (Non-Screwlocking). プラスチック製遮蔽型DINコネクタは幅広い用途に適合し、プラスチック製シャーシ取り付けソケットとかん合します。. 対応ケーブル 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
注文コード48488975
品番776-606