内容量1個
仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●シールド/非シールド:シールド●DINナンバー:DIN 45329●シリーズ:MAWI●ハウジング材質:PE●コンタクトめっき:錫●90° Plugs (Non-Screwlocking). プラスチック製遮蔽型DINコネクタは幅広い用途に適合し、プラスチック製シャーシ取り付けソケットとかん合します。. 対応ケーブル 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
注文コード48489106
品番776-628