内容量1個
仕様コンタクト数:8●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP40●シールド/非シールド:シールド●ハウジング材質:ポリマー●コンタクトめっき:銀●90° Plugs (Non-Screwlocking). プラスチック製遮蔽型DINコネクタは幅広い用途に適合し、プラスチック製シャーシ取り付けソケットとかん合します。. 対応ケーブル 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
注文コード48489158
品番776-634