内容量1袋(10個)
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:RK 1.5-4端子, RK 1.5-4/15●UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825 1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584 1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
注文コード48489255
品番906-4592