RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アクセサリタイプ:シールドコネクタ●シリーズ:SAB●併用可能製品:ケーブル●シールド接続クリップ及びバスバーアクセサリ. このシールド接続クリップは標準ケーブルシールドに最適です。表面積が広いため、EMC互換の配線が可能となります。 低インピーダンス及び低抵抗のコンタクトジャンクションも印加されています。 直径3 → 32 mmのワイヤに最適です。 特殊な工具を使用せずに接触を確立することができます。
注文コード
48489736
品番
763-7365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:シールドコネクタ●シリーズ:SAB●併用可能製品:ケーブル●シールド接続クリップ及びバスバーアクセサリ. このシールド接続クリップは標準ケーブルシールドに最適です。表面積が広いため、EMC互換の配線が可能となります。 低インピーダンス及び低抵抗のコンタクトジャンクションも印加されています。 直径3 → 32 mmのワイヤに最適です。 特殊な工具を使用せずに接触を確立することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応