商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様ケーブルサイズ:24 → 6 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ベージュ●定格電流:65 (CSA) A, 65 (UL) A, 76 (IEC) A●端子方法:クランプネジ●定格電圧:800 V●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単注文コード48490567品番913-1232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)