RS PRO DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ケーブルサイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ベージュ●定格電流:18 (CSA) A, 18 (UL) A, 24 (IEC) A●端子方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●スプリングクランプ端子台. 特長と利点 . 前面接続のスリムな省スペース設計 2.5 mm2 スプリングクランプにプリロードをかけた緩み防止耐振ワイヤ接続 迅速な配線と容易な操作 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 耐食性のある端子ポイント 低い接触抵抗 容易な端子接続の延長 扱いやすく、安全に接続 注文コード48490585 品番913-1239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルサイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ベージュ●定格電流:18 (CSA) A, 18 (UL) A, 24 (IEC) A●端子方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●スプリングクランプ端子台. 特長と利点 . 前面接続のスリムな省スペース設計 2.5 mm2 スプリングクランプにプリロードをかけた緩み防止耐振ワイヤ接続 迅速な配線と容易な操作 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 耐食性のある端子ポイント 低い接触抵抗 容易な端子接続の延長 扱いやすく、安全に接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする