曜日別特売
913-1279 RS PRO DINレール端子 RS PRO 48490628

RS PRO DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ケーブルサイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:15 (CSA) A, 15 (UL) A, 24 (IEC) A●端子方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●スプリングクランプ端子台. 特長と利点 . 前面接続のスリムな省スペース設計 2.5 mm2 スプリングクランプにプリロードをかけた緩み防止耐振ワイヤ接続 迅速な配線と容易な操作 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 耐食性のある端子ポイント 低い接触抵抗 容易な端子接続の延長 扱いやすく、安全に接続注文コード48490628品番913-1279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥286
販売価格(税別)
260
仕様ケーブルサイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:15 (CSA) A, 15 (UL) A, 24 (IEC) A●端子方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●スプリングクランプ端子台. 特長と利点 . 前面接続のスリムな省スペース設計 2.5 mm2 スプリングクランプにプリロードをかけた緩み防止耐振ワイヤ接続 迅速な配線と容易な操作 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 耐食性のある端子ポイント 低い接触抵抗 容易な端子接続の延長 扱いやすく、安全に接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする