商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様シリーズ:CDU 4●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:30A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:400 V●マイクロスクリュークランプ端子台. マイクロDINレール取り付けのスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単注文コード48490707品番878-7512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516販売価格(税別)