RS PRO D-SUB コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:ベージュ●定格電流:10 (IEC) A, 15 (CSA) A, 15 (UL) A●端子方法:クランプネジ●定格電圧:800 V●ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単 注文コード48490865 品番913-1248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,751
販売価格(税別)
3,410
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:ベージュ●定格電流:10 (IEC) A, 15 (CSA) A, 15 (UL) A●端子方法:クランプネジ●定格電圧:800 V●ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする