内容量1個
仕様極数:12 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ピッチ:14.5mm 、 定格電流:76A 、 端子方法:スクリュー 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 素材:ガラス繊維強化、ポリアミド 、 定格電圧:450 V 、 動作温度 Max:+150℃ 、 コンタクト材質:OT58 、 コンタクトめっき:ニッケル 、 グローワイヤ抵抗試験温度 GWT750 ℃、2秒(EN60695-2-11). RS Pro 12極赤 / 茶色PA6.6ガラス繊維強化ピラー端子台. 12極赤 / 茶ポリアミドPA6.6、25 %ガラス繊維強化ピラー端子台、14.5 mmピッチ、76 A 450 V. 特長と利点 . 極数 12 端子材質 OT58ニッケルめっき ボディ材質 ポリアミドPA6.6、25 %ガラス繊維強化 色 赤 / 茶 グローワイヤ抵抗試験温度 GWT750 ℃、2秒(EN60695-2-11) 最大導体サイズ 16 mm2 最大電流 76 A 最大電圧 450 V 使用温度 150 ℃ ピッチ 14.5 mm 高さ 25 mm 幅 32.2 mm 長さ 173.5 mm 直径 5.8 mm 端子ねじ材質 白亜鉛めっき鋼
注文コード48490874
品番910-6788