RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO D-SUB コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:CTR 4●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:22A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単
注文コード
48490899
品番
878-7588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:CTR 4●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:22A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単
RoHS指令(10物質対応)
対応