RS PRO ESDアースボンディングプラグ アースボンディングプラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:1 4 mmスタッド Stud,、2 10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●プラグを開いたり、修理したりしないでください ESD管理専用 互換接続を介したアース用コードのみを使用してください 電気器具のアースには使用しないでください. RS Pro EBPアースボンディングポイントプラグ. RS ProアースボンディングプラグEBPは、ESD保護区域で保護アースを使用して共通アースポイントを提供するように設計されています。 プラグは主電源ソケットに適合して、アース導体のみと接続します。 通電ピンとニュートラルピンは成形プラスチック製で、ソケット内で確実に配置できます。 プラグ前部のコネクタは、アースコードを介したEPAエレメントとの接続を可能にします。 このアースボンディングポイントは、ESD管理専用に使用され、本プラグに対して互換性のある接続によるアースコードのみを使用する必要があります。特長と利点 ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、スペインで使用される英国 欧州のCEE VII Schukoソケットに適合 ESD保護区域で使用 共通のアースポイントを提供 主電源ソケットに適合 アース導体のみに接続 通電ピンとニュートラルピンは成形プラスチック製 プラグ前部にスタッドコネクタ アースコードの接続が可能 恒久的にシールド 重量 36 サイズ 63 49 49 mm. スタッド 1 4 mm x 10 mm. 耐性 コネクタとアースピン間 0.8 1.2 MΩ コネクタとコネクタ間 約2 MΩ 注文コード48491233 品番122-9159
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:1 4 mmスタッド Stud,、2 10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●プラグを開いたり、修理したりしないでください ESD管理専用 互換接続を介したアース用コードのみを使用してください 電気器具のアースには使用しないでください. RS Pro EBPアースボンディングポイントプラグ. RS ProアースボンディングプラグEBPは、ESD保護区域で保護アースを使用して共通アースポイントを提供するように設計されています。 プラグは主電源ソケットに適合して、アース導体のみと接続します。 通電ピンとニュートラルピンは成形プラスチック製で、ソケット内で確実に配置できます。 プラグ前部のコネクタは、アースコードを介したEPAエレメントとの接続を可能にします。 このアースボンディングポイントは、ESD管理専用に使用され、本プラグに対して互換性のある接続によるアースコードのみを使用する必要があります。特長と利点 ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、スペインで使用される英国 欧州のCEE VII Schukoソケットに適合 ESD保護区域で使用 共通のアースポイントを提供 主電源ソケットに適合 アース導体のみに接続 通電ピンとニュートラルピンは成形プラスチック製 プラグ前部にスタッドコネクタ アースコードの接続が可能 恒久的にシールド 重量 36 サイズ 63 49 49 mm. スタッド 1 4 mm x 10 mm. 耐性 コネクタとアースピン間 0.8 1.2 MΩ コネクタとコネクタ間 約2 MΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする