RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESDアースボンディングプラグ アースボンディングプラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:10 mmスタッド x 2 4 mmソケット●プラグタイプ:欧州式●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形
注文コード
48491258
品番
287-7543
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:10 mmスタッド x 2 4 mmソケット●プラグタイプ:欧州式●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形
RoHS指令(10物質対応)
対応