仕様断面積:0.6 mm2 、 ワイヤのスタイル:BS3G210 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:19 / 0.2 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:1.35mm 、 許容電圧:300 V 、 基準適合:BS 3G 210 1996 、 BS3G 210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲 -55 → +200 ℃
長さ(m)100
規格BS 3G 210 1996
外径(Φmm)1.35
AWG20
動作温度(℃)-75 〜200
ワイヤーBS3G210
断熱材PTFE
断面積(mm2)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)19 / 0.2