RS PRO IECコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様取り付けタイプ:パネル取り付け、スナップイン取り付け 、 オス・メス:メス 、 定格電流:20A 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:ファストン 、 定格電圧:250 V ac 、 IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの参照先 ; 776-9113 776-9113. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc) 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし) 0 → 70 ℃ 接触抵抗 10 mΩ (最大) 注文コード48493419 品番896-2149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付けタイプ:パネル取り付け、スナップイン取り付け 、 オス・メス:メス 、 定格電流:20A 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:ファストン 、 定格電圧:250 V ac 、 IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの参照先 ; 776-9113 776-9113. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc) 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし) 0 → 70 ℃ 接触抵抗 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする