RS PRO IECプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IECコネクタタイプ:C14●取り付けタイプ:ねじ取り付け●オス・メス:オス●定格電流:10A●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ / ファストン●スイッチタイプ:なし●ヒューズ数:2●定格電圧:250 V ac●ヒューズサイズ:5 x 20mm●IEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗 最小1000 MΩ ボディ材質 ナイロン 注文コード48493455 品番811-7235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様IECコネクタタイプ:C14●取り付けタイプ:ねじ取り付け●オス・メス:オス●定格電流:10A●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ / ファストン●スイッチタイプ:なし●ヒューズ数:2●定格電圧:250 V ac●ヒューズサイズ:5 x 20mm●IEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗 最小1000 MΩ ボディ材質 ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする