※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5.5 発光色 定格電圧(V)12ac/dc 注文コード48494496 品番204-596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は直径・発光色・定格電圧など176種類から選べます 他の種類を見る
仕様T5.5 AC / DC LED. RS Pro T5.5 LEDテレホンスライドフィラメントインジケータ製品です。狭い場所での照明を目的としています。交換用品として、また自動車、ゲーム機、船舶、航空電子などの産業での用途に適しています。. 特長と利点. 高品質のLEDライト. 12、24、28、48 V ac/dcのタイプ. 半波整流器. ボディの色で識別可能. アノードは+記号のサイドコンタクトで識別. 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)29.5 直径(Φmm)5.5 定格電圧(V)12ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)587 寿命100000h 視野角- 定格電流(mA)15(dc) 光度(mcd)300 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球の種類LED 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする