RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)6.8 発光色 定格電圧(V)24ac/dc 注文コード48494593 品番204-158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は直径・発光色・定格電圧など176種類から選べます 他の種類を見る
仕様T6.8 AC / DC LED. RS Pro T6.8 LEDテレホンスライドフィラメントインジケータ製品です。狭い場所での照明を目的としています。交換用品として、また自動車、ゲーム機、船舶、航空電子などの産業での用途に適しています。. 特長と利点. シングルチップLED、反射板付き 12、28、48 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)45 直径(Φmm)6.8 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)592 寿命100000h 視野角- 定格電流(mA)15 光度(mcd)300 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球の種類LED 電球サイズT6.8 電球ベース電話スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする