RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
10
発光色
黄
定格電圧(V)
24ac/dc
注文コード
48494654
品番
209-917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E10 MES、 Round、 Multi-Chip LEDs
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
黄
ピーク波長(nm)
588
寿命
100000h
視野角
-
定格電流(mA)
15(dc)
光度(mcd)
120/110
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
マルチチップ
電球サイズ
-
電球ベース
E10