仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)22
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)24ac/dc
発光色黄
ピーク波長(nm)592
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)15
光度(mcd)300
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球の種類LED
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド