仕様Ba9s MBC/MCC、ac/dc、マルチチップLED. 高輝度マルチチップLED 8個のLEDチップ、ブリッジと電流制限抵抗各1個を搭載したLEDランプ サテンクロムリフレクタ 交流及び直流電源への接続に最適。 DC電源を使用する場合は、ベースコンタクトにプラスを接続
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)28ac/dc
発光色黄
ピーク波長(nm)585
寿命100000h
視野角180°
定格電流(mA)15(dc)
光度(mcd)120/110
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプマルチチップ
電球の種類LED
電球サイズ-
電球ベースBA9s