※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
6
発光色
黄
定格電圧(V)
28ac/dc
注文コード
48494846
品番
207-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)
16
直径(Φmm)
6
定格電圧(V)
28ac/dc
発光色
黄
ピーク波長(nm)
587
寿命
100000h
視野角
16°
定格電流(mA)
14
光度(mcd)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球の種類
LED
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝