仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 12、24、28 Vタイプのセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)28ac/dc
発光色黄
ピーク波長(nm)587
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)630
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球の種類LED
電球サイズ-
電球ベースBA9s