RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
5.5
発光色
黄
定格電圧(V)
28dc
注文コード
48494898
品番
207-488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T5.5テレホンスライドベースマルチチップLED. 高輝度マルチチップLED LEDランプにLEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 +記号のサイドクリップで識別できるアノード
長さ(mm)
30.5
直径(Φmm)
5.5
定格電圧(V)
28dc
発光色
黄
ピーク波長(nm)
585
寿命
100000h
視野角
180°
定格電流(mA)
15
光度(mcd)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
マルチチップ
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド