仕様2ピンAC/DC LEDインジケータ、T1. RS ProのこのLEDインジケータはシングルチップで、シンプルなリードピン接続なので簡単に取り付けられます。T1サイズで、長期のサービス寿命にわたって良好な輝度を維持し、さまざまな計測用途に最適です。どのモデルも優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 12、24、28 V ac/dcタイプ. 半波整流器. ボディの+記号で識別できるアノード(DC使用時). 逆極性保護ダイオード.
長さ(mm)17
直径(Φmm)4.25
定格電圧(V)12ac/dc
発光色赤
ピーク波長(nm)630
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)12(dc)、6(ac)
光度(mcd)85
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球の種類LED
電球サイズ3mm
電球ベースリードピン