RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
11
発光色
赤
定格電圧(V)
24dc
注文コード
48495336
品番
212-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BA9s点滅、24 V dc、シングルチップLED. 点滅シングルチップLED ボディにカラーを示すコードあり R、G、又はY アノードはベースコンタクト
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
11
定格電圧(V)
24dc
発光色
赤
ピーク波長(nm)
630
寿命
60000h
視野角
180°
定格電流(mA)
35
光度(mcd)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
マルチチップ
電球の種類
LED
電球サイズ
10mm
電球ベース
BA9s