仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード長さ(mm)16直径(Φmm)6定格電圧(V)28ac/dc発光色赤ピーク波長(nm)630寿命100000h視野角30°定格電流(mA)14光度(mcd)1750RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝