仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)28ac/dc
発光色赤
ピーク波長(nm)630
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)1750
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球の種類LED
電球サイズ10mm
電球ベースE10