仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)6ac/dc
発光色赤
ピーク波長(nm)630
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)1750
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ-
電球ベースBA9s